9ページ目: 一口循環接続

448件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコくるっと カクダイ

    エコくるっと

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1巻
    3日以内出荷
    ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
    材質フッ素樹脂長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-96
  • エコくるっとセット カクダイ

    エコくるっとセット

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
    材質フッ素樹脂長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-95
  • ペアホース用部品セット 15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイ

    ペアホース用部品セット 15Aペアホース(差込)シリーズ

    カクダイ
    5,598税込6,158
    1袋(4セット)
    3日以内出荷
    15Aペアホース(差込)用回転ナット継手
    材質黄銅、銅呼び13取付ねじG1/2
  • 巻ペアホース 15A(差込) カクダイ

    巻ペアホース 15A(差込)

    カクダイ
    81,980税込90,178
    1巻
    3日以内出荷
    追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
    材質EPDM、TPE呼び13ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)20ホース外径(Φmm)23
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。銅管用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。銅管用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)15
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)15
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径13
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10A樹脂管用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
    付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。13Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)13
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)13
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)13
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)10
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)13
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)10
  • 外釜スライド板 リビラック

    外釜スライド板

    リビラック
    5,298税込5,828
    1枚
    7日以内出荷
    穴ピッチ100~150mmで自由にスライド
    用途外壁貫通部のカバー材質ステンレス規格220×380穴径Φ50
  • だ円さや管 リビラック

    だ円さや管

    リビラック
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷
    10Aペア樹脂管用のさや管
    用途アルミ巻ペア管の保護用材質PE規格50M
  • 延長カバー INAX(LIXIL)

    延長カバー

    INAX(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 取水口カバー INAX(LIXIL)

    取水口カバー

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    適合スパージュ
  • 両側竹の子エルボ ミヤコ

    両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
    材質黄銅、リン脱酸銅形状エルボ
  • オールステンレスバス用化粧蓋(内締用) ミヤコ

    オールステンレスバス用化粧蓋(内締用)

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。
    材質本体/SUS304、カバー/SUS304
  • 樹脂管用ダ円サヤ管 ミヤコ

    樹脂管用ダ円サヤ管

    ミヤコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。 埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE
  • スライド式化粧カバー ミヤコ

    スライド式化粧カバー

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。 パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。
    付属品ステンレスビス材質SUS430
  • スマートホース ミヤコ

    スマートホース

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。 また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。 タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。 ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
    材質PVC温度範囲(℃)0~65最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水最高使用温度(℃)65
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 一口循環金具を取付けした後からでも簡単に取付できます。
    材質SUS304
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 (ペアホース用)ビス付です。
    材質SUS430
  • グッドホース 10mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 10mm保温付

    ミヤコ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
    材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • グッドホース 3mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 3mm保温付

    ミヤコ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
    材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • 循環口化粧カバー(穴ナシ) ミヤコ

    循環口化粧カバー(穴ナシ)

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 ビス付です。
    付属品ビス材質SUS430寸法220×380
  • 循環口化粧カバー(穴ナシ) ミヤコ

    循環口化粧カバー(穴ナシ)

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 ビス付です。
    付属品ビス材質SUS430
一口循環接続