7ページ目: 一口循環接続

448件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10Aワンロックメスアダプター 東洋アルチタイト

    10Aワンロックメスアダプター

    東洋アルチタイト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。ノンアスベストパッキン付。
    サイズG1/2(PF1/2)呼び径10A
  • 10Aロウ付Z部品セット(S) 東洋アルチタイト

    10Aロウ付Z部品セット(S)

    東洋アルチタイト
    4,398税込4,838
    1セット
    7日以内出荷
    用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
  • 10Aロウ付Z部品セット(L) 東洋アルチタイト

    10Aロウ付Z部品セット(L)

    東洋アルチタイト
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
  • 10Aロウ付R部品セット(S) 東洋アルチタイト

    10Aロウ付R部品セット(S)

    東洋アルチタイト
    4,598税込5,058
    1セット
    7日以内出荷
    用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
  • 10Aロウ付R部品セット(L) 東洋アルチタイト

    10Aロウ付R部品セット(L)

    東洋アルチタイト
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
  • 10Aタケノコ式S 東洋アルチタイト

    10Aタケノコ式S

    東洋アルチタイト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 10Aタケノコ式LS兼用 東洋アルチタイト

    10Aタケノコ式LS兼用

    東洋アルチタイト
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 10Aタケノコ式L 東洋アルチタイト

    10Aタケノコ式L

    東洋アルチタイト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 10Aタケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイト

    10Aタケノコニップルセット(S)

    東洋アルチタイト
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10Aタケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(10A用)×2
  • 10Aジョイントカバーセット(信号線穴有) 東洋アルチタイト

    10Aジョイントカバーセット(信号線穴有)

    東洋アルチタイト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。仕様信号線穴:有り
  • 10Aジョイントカバーセット 東洋アルチタイト

    10Aジョイントカバーセット

    東洋アルチタイト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。仕様信号線穴:無し
  • 10Aジョイントカバー 東洋アルチタイト

    10Aジョイントカバー

    東洋アルチタイト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    用途露出する配管部分の保護に使用します。
  • 10Aシーリングキャップ(信号線穴有) 東洋アルチタイト

    10Aシーリングキャップ(信号線穴有)

    東洋アルチタイト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    用途楕円CD管の端末の保護に使用します。仕様信号線穴:有り
  • 10Aシーリングキャップ 東洋アルチタイト

    10Aシーリングキャップ

    東洋アルチタイト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    用途楕円CD管の端末の保護に使用します。仕様信号線穴:無し
  • 1/2ホース部品セット(S2) 東洋アルチタイト

    1/2ホース部品セット(S2)

    東洋アルチタイト
    1,198税込1,318
    1セット
    9日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
  • 1/2ホース部品セット(S) 東洋アルチタイト

    1/2ホース部品セット(S)

    東洋アルチタイト
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
  • 1/2ホース部品セット(L) 東洋アルチタイト

    1/2ホース部品セット(L)

    東洋アルチタイト
    5,998税込6,598
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
  • 1/2ツインホース 東洋アルチタイト

    1/2ツインホース

    東洋アルチタイト
    28,980税込31,878
    1巻
    9日以内出荷
    熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
    用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
  • 1/2タケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイト

    1/2タケノコニップルセット(S)

    東洋アルチタイト
    4,398税込4,838
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2タケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
  • 1/2シングルホース 東洋アルチタイト

    1/2シングルホース

    東洋アルチタイト
    56,980税込62,678
    1巻
    9日以内出荷
    熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
    用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
  • 1/2(15A)両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイト

    1/2(15A)両側タケノコエルボセット

    東洋アルチタイト
    6,598税込7,258
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコエルボ×2、バネバンド(1/2用)×4
  • 1/2(15A)両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト

    1/2(15A)両側タケノコ(S)セット

    東洋アルチタイト
    3,398税込3,738
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×4
  • 1/2(15A)ロウ付Z部品セット(S) 東洋アルチタイト

    1/2(15A)ロウ付Z部品セット(S)

    東洋アルチタイト
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
  • 1/2(15A)ロウ付Z部品セット(L) 東洋アルチタイト

    1/2(15A)ロウ付Z部品セット(L)

    東洋アルチタイト
    5,798税込6,378
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
  • 1/2(15A)ロウ付R部品セット(S) 東洋アルチタイト

    1/2(15A)ロウ付R部品セット(S)

    東洋アルチタイト
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
  • 1/2(15A)ロウ付R部品セット(L) 東洋アルチタイト

    1/2(15A)ロウ付R部品セット(L)

    東洋アルチタイト
    5,998税込6,598
    1セット
    7日以内出荷
    用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
  • ステンレス丸型化粧カバー ミヤコ

    ステンレス丸型化粧カバー

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
    材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
  • バス用化粧蓋 ステン内締用 ミヤコ

    バス用化粧蓋 ステン内締用

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
    材質本体/SUS304、カバー/SUS304
  • 循環金具 曲ろう付 ミヤコ

    循環金具 曲ろう付

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 循環金具 直ろう付 ミヤコ

    循環金具 直ろう付

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 樹脂管用金具セット 30° ミヤコ

    樹脂管用金具セット 30°

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
    材質銅管、黄銅製
  • 樹脂管用金具セット(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用金具セット(樹脂)

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
    材質本体/PPS、ナット/黄銅製
  • 樹脂管用循環金具LS(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具LS(樹脂)

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 樹脂管用循環金具L型 ミヤコ

    樹脂管用循環金具L型

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 樹脂管用循環金具 ミヤコ

    樹脂管用循環金具

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 樹脂管用循環金具L型(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具L型(樹脂)

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 樹脂管用循環金具(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具(樹脂)

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)

    ミヤコ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
  • 樹脂管用循環金具ワンロックL型 ミヤコ

    樹脂管用循環金具ワンロックL型

    ミヤコ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
  • 樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ

    樹脂管用循環金具ワンロック

    ミヤコ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
一口循環接続