絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ラチェットハンドル
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
スマートホースプラス
ハタノ製作所¥13,980税込¥15,3781巻(20m)3日以内出荷耐光安定剤入り。リーズナブル。くるりんパック梱包用途風呂追焚配管使用圧力(MPa)0.3内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)R100流体温度(℃)(水道水)0~65耐候性【サンシャイン試験】1000時間主材質PVC
JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質青銅高さ(mm)39取付穴径48~56ミリ直径(mm)83
バスタブ用穴ふさぎ
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。取付穴径48~56ミリ・厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、EPDM、鋼
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781本翌日出荷追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
樹脂製風呂アダプター
リビラック¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプター
リビラック¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合10Aペアホース用開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプター
リビラック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合13Aペアホース用開口寸法(mm)50
風呂用ツインホース(TH-461-20)
オンダ製作所¥39,980税込¥43,9781巻(20m)5日以内出荷追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。用途風呂用追焚き材質耐熱性PVC長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A最小曲げ半径(mm)120使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581セット(4個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981セット(2個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381セット(2個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681セット(4個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
両側タケノコエルボセット
東洋アルチタイト¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷両側タケノコエルボセット用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スリムホース用
東洋アルチタイト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
定尺1/2ツインホース 両端金具付
東洋アルチタイト¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
楕円CD管
東洋アルチタイト¥25,980税込¥28,5781巻7日以内出荷用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5