絞り込み
勾配
8/1000・2/100・3/100・1.2/100・1.5/100・1.7/100・1.75/100・-
「マス径(Φmm)」から絞り込む

排水特殊継手 マストラップ OT
前澤化成工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。材質PVC形状マストラップ使用流体排水
45度合流マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
ビニマス M 100-150 90度左右合流ドロップ
前澤化成工業¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。口径(mm)管路:100内径(mm)150
トラップ2本付起点
Aron(アロン化成)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質PVC寸法A(mm)100寸法F(mm)129.5寸法E(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)104使用流体排水寸法I(mm)21.5寸法J(mm)69
V90°起点
Aron(アロン化成)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5寸法A(mm)126寸法E(mm)60±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z2(mm)128±2寸法Ho(mm)193
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
宅内マス 90°合流(枝管180°回転型)
東栄管機¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の中間合流点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法Z1(mm)190寸法θ180
宅内マス ドロップストレート
東栄管機¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ドロップストレート使用流体排水枝管口径(Φmm)100寸法z1(mm)27