絞り込み
マス径(Φmm)
- 100(2)
- 125(15)
- 150(42)
- 200(12)
- 300(1)
管径(Φmm)
- 75
- 50(16)
- 100(141)
- 125(50)
- 150(50)
- 200(11)
- -(1)
呼び径(A)
- 75(10)
- 100(1)
- 125(10)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(36)
勾配
- 2/100(37)
- 3/100(10)
- 1.5/100(3)
- 1.7/100(2)
- 1.75/100(2)
- -(12)
種類
その他(17)
エルボ(9)
ソケット(2)
チーズ(2)
その他・エルボ・ソケット・チーズ
ブランド
- Aron(アロン化成)(35)
- 前澤化成工業(19)
- 東栄管機(3)
Aron(アロン化成)・前澤化成工業・東栄管機
「マス径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(15)
150(42)
200(12)
300(1)

45度合流マス
前澤化成工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
トラップ2本付起点
Aron(アロン化成)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質PVC寸法A(mm)100寸法F(mm)129.5寸法E(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)104使用流体排水寸法I(mm)21.5寸法J(mm)69
V90°起点
Aron(アロン化成)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5寸法A(mm)126寸法E(mm)60±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z2(mm)128±2寸法Ho(mm)193
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
90度2本合流マス
前澤化成工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°合流寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150
外側トラップ付90°曲がり
Aron(アロン化成)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷寸法H(mm)315寸法L1(mm)250寸法r(mm)R269.5寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法M(mm)9.5寸法N(mm)75寸法O(mm)95寸法I(mm)133.5寸法J(mm)101.5寸法G(mm)80寸法K(mm)90.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200サイズ(mm)100×75-200
トラップ付45°曲がり
Aron(アロン化成)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷寸法L1(mm)160寸法A(mm)110寸法L2(mm)160寸法N(mm)75寸法J(mm)50寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)110寸法Z2(mm)110
トラップ付90°曲がり
Aron(アロン化成)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷寸法L1(mm)250寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法N(mm)75寸法J(mm)80寸法K(mm)133.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200
90°2本合流
Aron(アロン化成)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷寸法L(mm)242寸法H(mm)129.5寸法L1(mm)300寸法A(mm)85寸法F(mm)-寸法S(mm)-寸法E(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40寸法Z(mm)180寸法I(mm)126寸法G(mm)13寸法Z1(mm)140±2寸法Z2(mm)110寸法Z3(mm)90サイズ(mm)100×75-150