絞り込み
マス径(Φmm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(6)
- 125(9)
- 150(43)
- 200(16)
- 300(1)
管径(Φmm)
- 50(5)
- 75(19)
- 100(44)
- 125(14)
- 150(14)
- 200(4)
呼び径(A)
- 50(2)
- 65(2)
- 75(8)
- 100(16)
- 125(10)
- 150(12)
- 200(8)
- 300(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(29)
- 樹脂(2)
勾配
- 8/1000(2)
- 2/100(22)
- 3/100(6)
- 1.2/100(1)
- 1.5/100(10)
- 1.75/100(11)
- -(9)
種類
その他(15)
エルボ(6)
ソケット(1)
チーズ(2)
その他・エルボ・ソケット・チーズ
ブランド
- 前澤化成工業
- Aron(アロン化成)(100)
- 東栄管機(23)
特価
「マス径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(1)
75(1)
100(6)
125(9)
150(43)
200(16)
300(1)

45度合流マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
排水特殊継手 マストラップ OT
前澤化成工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。材質PVC形状マストラップ使用流体排水
ビニマス M 100-150 90度左右合流ドロップ
前澤化成工業¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。口径(mm)管路:100内径(mm)150
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
90度2本合流マス
前澤化成工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°合流寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用