絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • ミヤコ(4)
  • TOTO(4)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 大喜工業(3)
  • KVK(2)
  • カクダイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
    用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質長さ(mm)800
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ) GAONA(ガオナ)

    止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ)

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    ◆カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。_x000D_。◆従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できないのでより安心です。_x000D_。◆呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ W24山20
    用途ハンドルがなく手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質生産国日本
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
水廻り用開閉工具