絞り込み
テープ長さ(m)
- 3(1)
テープ幅(mm)
- 38
- 7(1)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(7)
- 25.4(2)
- 26(1)
- 30(2)
- 34(1)
- 50(6)
- 62(1)
- 67(2)
- 75(1)
- 81(2)
- 89(1)
- 100(1)
- 200(1)
ブランド
- アトムズ(1)
「テープ長さ(m)」から絞り込む
3(1)

シリコン補修テープ
アトムズ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下