絞り込み
種類
ニップル(1)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(116)
- エスコ(982)
- セキスイ(736)
- RS PRO(710)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(415)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(375)
- 大阪サニタリー(334)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(183)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
特価

六角ニップル
CEJN(セイン)¥879~税込¥967~1箱(5個)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ニップル
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
Y型コネクター G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥3,998税込¥4,3981箱(5箱)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
CEJN(セイン)¥9,498~税込¥10,448~1セット(10個)当日出荷から20日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーウレタンホースジョイント
CEJN(セイン)¥8,898~税込¥9,788~1セット(10個)当日出荷から20日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ550 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ430 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ410 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ315 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。エネルギー消費量を最大30%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ310 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥5,898税込¥6,4881個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ9.5×13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ300 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ9.5×13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
キンクプロテクター
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)20日以内出荷ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。ウレタンホース接続のナットに代わり、組み合わせて使用します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
CEJN(セイン)¥7,998~税込¥8,798~1セット(10個)当日出荷から20日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1セット(10個)当日出荷から20日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応