絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(4)
チーズ(5)
ブッシング(2)
ユニオン(10)
レジューサー(3)
呼び径(B)
- 1/8(5)
- 1/4(8)
- 3/8(6)
- 1/2(4)
材質
- ステンレス(3)
- 黄銅(真鍮)(25)
呼び径(A)
- 6(1)
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(9)
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(116)
- エスコ(985)
- セキスイ(736)
- RS PRO(714)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(415)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(334)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(182)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8)接続形式2圧縮リング方式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ
フジキン¥299税込¥3291個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-6418形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)11.7適合管外径(Φmm)【T】6×4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ、インチ)レデューサー
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)インサートブッシュ
フジキン¥269~税込¥296~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。繰返し脱着可能。形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥829~税込¥912~1個翌々日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント RT(ティーユニオン)型
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3771B)形状ティーユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RL(エルボユニオン)型
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥559税込¥6151個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-0898材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)37.9材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型
フジキン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥669税込¥7361個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-4000材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)36.1材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)Oリング式ハーフユニオン
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番352-1075形状ハーフユニオン六角対辺(mm)12温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)26.2適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)レデューサー
フジキン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-9504形状レデューサー六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)40.7適合管外径(Φmm)【T】6×10RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥119~税込¥131~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,798税込¥1,9781個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)33高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】10、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,698税込¥1,8681個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)45.5高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】12、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥469税込¥5161個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)20高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式接続【A】12、【B】-、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998税込¥2,1981個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50高さ(mm)30材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式接続【A】6、【B】R1/8、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥799~税込¥879~1個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥3,198税込¥3,5181個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥1,698税込¥1,8681個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等材質ステンレス鋼六角対辺(mm)10温度(℃)【液体】-196~350最高使用圧力(MPa)16.2材質(ボディ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3771B)形状ティーユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125呼び径(B)1/4接続形式リングジョイント式、おねじ寸法AR1/4寸法B14ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ接続
リングジョイント RP(パネルユニオン)型
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から12日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
Rジョイント ティーゲージユニオン
フジキン¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷材質C3771B形状ティーゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
Rジョイント エルボユニオン
フジキン¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷材質C3771B形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
RTS(ティーエスユニオン)型
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷から10日以内出荷材質C3771B形状ティーエスユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
RTL(ティーエルユニオン)型
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個10日以内出荷材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ