絞り込み
種類
フランジ(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- エスロン
- モノタロウ(116)
- エスコ(985)
- セキスイ(736)
- RS PRO(714)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(415)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(334)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(182)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥589~税込¥648~1個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
エスロン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン TS継手
エスロン¥119税込¥1311個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー材質(ねじ部)樹脂
エスロン TS継手
エスロン¥72~税込¥79~1個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
エスロン¥109~税込¥120~1個当日出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ
エスロン¥88税込¥971個当日出荷トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット
エスロン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手 90°チーズ
エスロン¥229~税込¥252~1個当日出荷受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
給水用塩ビTS継手 45°エルボ
エスロン¥999税込¥1,0991個当日出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
TSフランジ
エスロン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10
TS継手キャップ
エスロン¥85税込¥941個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番108-0301材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743色グレー