カテゴリ
絞り込み
種類
その他(31)
エルボ(106)
カップリング(23)
キャップ(29)
クロス(12)
ストリートエルボ(10)
ソケット(78)
チーズ(39)
ニップル(51)
フランジ(13)
ブッシング(27)
プラグ(33)
ホースジョイント(75)
ユニオン(49)
レジューサー(11)
伸縮継手(7)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(3)
- 3/8(2)
- 1/2(8)
- 5/8(1)
- 3/4(6)
- 1(4)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(5)
- 2(4)
- 2-1/2(2)
- 3(1)
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- スチール(47)
- ステンレス(149)
- 塩化ビニール(PVC)(29)
- 樹脂(8)
- 銅(23)
- 鋳鉄(18)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(135)
呼び径(A)
- 4(1)
- 6(9)
- 8(6)
- 10(7)
- 13(4)
- 15(18)
- 16(3)
- 20(26)
- 25(22)
- 30(5)
- 32(16)
- 40(11)
- 50(16)
- 65(8)
- 80(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(17)
- その他(5)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(116)
- セキスイ(554)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(390)
- カクダイ(371)
- 前澤化成工業(370)
- ミヤコ(285)
- リケン(186)
- SK11(182)
- 東栄管機(168)
- TBC(タブチ)(168)
- I-VALUE(162)
- 未来工業(143)
- フジトク(126)
- 川西水道機器(123)
- オンダ製作所(113)
- 大阪サニタリー(112)
- アソー(111)
- シーケー金属(105)
- 吉年(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"材質真鍮形状エルボ取付ねじR1/4×Rc1/4入数1個
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1/4インチ 雌フレアー継手
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
1/4インチ フレアーユニオン
エスコ¥1,870税込¥2,0571セット(5個)当日出荷エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
5/16インチ フレアーユニオン
エスコ¥2,200税込¥2,4201セット(5個)当日出荷エスコ品番EA430AC-2.5形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:5/16入数5ねじサイズ【銅管】5/16”ナット対辺(mm)17
雌ねじカップリング(セーフティクロー付)
エスコ¥940~税込¥1,034~1個翌日出荷から翌々日出荷EA462A-4~-10と適合します。形状カップリング寸法(mm)【クローディスタンス】40直径(Φmm)53.5材質(本体)真鍮材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)95まで適合流体水
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
3/8インチ フレアーユニオン
エスコ¥3,300税込¥3,6301セット(5個)当日出荷エスコ品番EA430AC-3形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:3/8入数5ねじサイズ【銅管】3/8”ナット対辺(mm)22
...
































![異径チーズ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957915-180326-02.jpg)







![中間ニップルソケット[R×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150779-231025-02.jpg)