絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(6)
呼び径(A)
- 8(1)
種類
ソケット(1)
ニップル(3)
ホースジョイント(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 43
- 34(8)
- 37(10)
- 38(11)
- 40(9)
- 41(15)
- 42(14)
- 44(8)
- 45(18)
- 46(12)
- 47(8)
- 50(17)
- 53(9)
- 55(10)
- 59(8)
- 60(8)
- 62(8)
- 66(9)
- 70(11)
- 73(13)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(2)
- フジトク(2)
- ミヤコ(2)
- アソー(1)
- TRUSCO(1)
- オンダ製作所(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- 築地製作所(1)
- ツツミ工業(1)
- 志村発條製作所(1)
ノーブランド・フジトク・ミヤコ・アソー・TRUSCO・オンダ製作所・ONK(オーエヌ工業)・築地製作所・ツツミ工業・志村発條製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)

ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ニップルホースジョイント
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(5個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応