絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(1)
材質
- ステンレス(5)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
- 10(1)
種類
ソケット(2)
ニップル(2)
ホースジョイント(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 44
- 34(8)
- 37(10)
- 38(11)
- 40(9)
- 41(15)
- 42(14)
- 43(13)
- 45(18)
- 46(12)
- 47(8)
- 50(17)
- 53(9)
- 55(10)
- 59(8)
- 60(8)
- 62(8)
- 66(9)
- 70(11)
- 73(13)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アソー(2)
- ノーブランド(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- オンダ製作所(1)
- ミヤコ(1)
- ツツミ工業(1)
モノタロウ・アソー・ノーブランド・KITZ(キッツ)・オンダ製作所・ミヤコ・ツツミ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(1)

エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ホースジョイント
アソー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート
ノーブランド¥5,898~税込¥6,488~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応