絞り込み
材質
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
種類
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
  • 67
  • 34(8)
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 40(9)
  • 41(15)
  • 42(14)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(12)
  • 47(8)
  • 50(17)
  • 53(9)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 62(8)
  • 66(9)
  • 70(11)
  • 73(13)
ブランド
  • ノーブランド(2)
  • ミヤコ(1)
  • ツツミ工業(1)
  • 志村発條製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

    志村発條製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコ

    FV用中間ニップル(TOTO用)

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
    材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
ホース継手(ストレート)