絞り込み
種類
ホースジョイント(1)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 59
- 27(2)
- 43(2)
- 48(2)
- 50(3)
- 51(2)
- 52(2)
- 53(2)
- 54(2)
- 62(2)
- 63(2)
- 64(2)
- 71(3)
- 74(2)
- 76(3)
- 93(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 106(1)
- 121(1)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- ヤマトエンジニアリング(3)
- ノーブランド(1)
- アオイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

ホースジョイント(1)

ポリプロピレン(PP) ホースニップル
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
BE-fitブレードホース用締付継手
アオイ¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷から7日以内出荷仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他