絞り込み
種類
エルボ(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
寸法L(mm)
- 37(1)
- 50(1)
- 53(1)
- 56(1)
- 58(1)
- 65(1)
- 72(1)
ブランド
- アソー
- RS PRO(17)
- ノーブランド(10)
- ネタフィム(3)
- カクダイ(2)
- ツツミ工業(2)
- コクゴ(1)
- ノールマ(1)
- フジトク(1)
- 築地製作所(1)
- シンコー[継手](1)
- 志村発條製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「種類」から絞り込む

エルボ(1)

L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
アングル型ホースニップル
アソー(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ホースとネジ配管の接続。用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応