絞り込み
呼び径(A)
- 32(1)
- 150(1)
材質
- アルミ(1)
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(16)
- 樹脂(13)
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(49)
- セキスイ(540)
- 前澤化成工業(365)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(107)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(78)
- カクダイ(52)
- ミヤコ(44)
- アサヒAV(37)
- シーシーアイ(29)
- アウス(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- エスロン(8)
- I-VALUE(8)
- TBC(タブチ)(7)
- タキロンシーアイ(6)
- ブランドをもっと見る
特価

通気スイスイ<R>接着タイプ
未来工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌日出荷排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
ドレン配管間接排水アダプター
未来工業(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。色グレー
圧力開放蓋
未来工業(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)
未来工業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌日出荷洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所キッチン・流し用
ドレン配管アダプター(雨どい接続用)
未来工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。色グレー
通気スイスイ(40・50兼用サイズ)
未来工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。適合VP管・VU管(40・50)材質(アダプター)PVC材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ)
未来工業(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
パイプフード (通気口)
未来工業¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。適合VP管(50)、VU管(50)材質自己消火性樹脂製色ベージュ
通気スイスイ<R>ソケットタイプ
未来工業¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から翌々日出荷取り外し可能なタイプです。材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用
未来工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌日出荷洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
水口調整板
未来工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応。水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)。水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150色グレー
通気スイスイpocket
未来工業¥5,698税込¥6,2681個当日出荷一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。適合DV継手(50)・VU継手(50)色ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(Oリング)EPDM使用場所屋内用
通気スイスイ<R>mini 横配管用
未来工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。適合VP管(40)・VU管(40)色グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)
未来工業¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷適合VP40/G2・VU40色グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所横引き排水トラップ
クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
排水穴付養生蓋
未来工業¥999税込¥1,0991個当日出荷コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)色オレンジ
圧力開放キャップ(アタッチメント付)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷排水マスの蓋からの出寸法を2mmに抑えることができるアタッチメント付き圧力開放キャップです。出寸法を2mmなのでつまずきにくく、 除雪機等にも引っかかりにくくなっています。排水マスの蓋を挟み込んでねじ締め固定するだけなので取り付け、取り外しが簡単です。適合塩ビ製マス蓋(サイズ75以上)適合穴径(Φmm)40
排水革命堰板
未来工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷排水桝専用の仕切板です。スライド式で様々な排水桝に設置できます。重ねて使用すれば高さ調整ができます。 (堰板高さ:100mm)。樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。色グレー適合溝幅(mm)200~300適合厚さ(mm)溝15以上
通気スイスイ(正負圧)
未来工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。適合VP管(50/65)、VU管(50)材質(本体)PVC材質(Oリング)EPOM材質(弁体)正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC使用場所屋外用
通気スイスイ(正圧緩和)
未来工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。適合VP管・VU管(100)色ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
通気スイスイ<R>(VU75用)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
通気スイスイ<R>(VU75付属用)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
アルミカバー
未来工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷通気スイスイを屋外設置する場合のカバーとして使用します。適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75材質A5052