絞り込み
種類
  • 種類エルボ(30)
  • 種類カップリング(4)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ヘルール(1)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(1)
材質
  • アルミ(1)
  • シリコン(1)
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(13)
呼び径(A)
  • 10(6)
  • 13(20)
  • 16(12)
  • 20(6)
  • 32(1)
  • 150(1)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(3)
  • PT(管用テーパ)(1)
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(984)
  • セキスイ(736)
  • RS PRO(714)
  • リケン(488)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(462)
  • オンダ製作所(422)
  • カクダイ(415)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
  • 前澤化成工業(374)
  • 大阪サニタリー(334)
  • ミヤコ(309)
  • 東栄管機(309)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(259)
  • TBC(タブチ)(220)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(182)
  • I-VALUE(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーキングゲージ(給排水兼用) 未来工業

    マーキングゲージ(給排水兼用)

    未来工業(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
    適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
  • 通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>接着タイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
  • ドレン配管間接排水アダプター 未来工業

    ドレン配管間接排水アダプター

    未来工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
    付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。グレー
  • 圧力開放蓋 未来工業

    圧力開放蓋

    未来工業(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
    仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
  • 通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) 未来工業

    通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)

    未来工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所キッチン・流し用
  • 圧力開放キャップ 未来工業

    圧力開放キャップ

    未来工業(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
    仕様圧力開放適合塩ビ製マス蓋材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM適合穴径(Φmm)32
  • ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業

    ドレン配管アダプター(雨どい接続用)

    未来工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
    付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
  • 通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業

    通気スイスイ(40・50兼用サイズ)

    未来工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
    適合VP管・VU管(40・50)材質(アダプター)PVC材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
  • 満水試験ゲージ 未来工業

    満水試験ゲージ

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷
    排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
  • 通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ) 未来工業

    通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ)

    未来工業(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
    適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • 通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業

    通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
    適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボタイプSタイプ継手寸法H(mm)33.5
  • 樹脂管キャップ 未来工業

    樹脂管キャップ

    未来工業
    499税込549
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
    形状キャップ
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダー
  • 座付水栓エルボ 左右上背面取付用 未来工業

    座付水栓エルボ 左右上背面取付用

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
    形状エルボ
  • 通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業

    通気スイスイ<R>mini 横配管用

    未来工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
    適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • 通気スイスイ<R>ソケットタイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>ソケットタイプ

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取り外し可能なタイプです。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
  • パイプフード (通気口) 未来工業

    パイプフード (通気口)

    未来工業
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
    適合VP管(50)、VU管(50)材質自己消火性樹脂製ベージュ
  • チーズジョイント(乗越用) 未来工業

    チーズジョイント(乗越用)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。 チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
    形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 座付水栓ストレート 未来工業

    座付水栓ストレート

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
  • 端末継手 未来工業

    端末継手

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    架橋ポリエチレン管端末の止水に使用します。
  • 防虫ネット 未来工業

    防虫ネット

    未来工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    通気口からのゴミ、虫等の侵入を防止します。(16メッシュ)
    適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75材質(本体)PP寸法H(mm)30
  • 通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用) 未来工業

    通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    適合VP40/G2・VU40グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所横引き排水トラップ
  • 通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用 未来工業

    通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用

    未来工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
    適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • ダ円異径カップリング 未来工業

    ダ円異径カップリング

    未来工業
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
    形状異径カップリング
  • バルブ付ユニオンアダプター 未来工業

    バルブ付ユニオンアダプター

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    タイプ逆止弁無し寸法B(mm)27
  • ユニオンアダプター 未来工業

    ユニオンアダプター

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
    仕様ノンアスベストパッキン付
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • ストレートジョイント 未来工業

    ストレートジョイント

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • 座付給水栓エルボ RMEBー13M用 未来工業

    座付給水栓エルボ RMEBー13M用

    未来工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボ寸法L(mm)69寸法H(mm)29適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボタイプSタイプ継手
  • エルボジョイント 未来工業

    エルボジョイント

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業

    クロスオーバージョイント(VP管用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
    適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
  • 水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用) 未来工業

    水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用)

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • ハンディーソケット 未来工業

    ハンディーソケット

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    レベルマスターの勾配調整、六角ナットの締め、緩めに使用します。
    適合レベルマスター(六角二面幅17mm用)
  • バルブ付アダプター おねじ 未来工業

    バルブ付アダプター おねじ

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    締付トルク(N・m)20~35
  • ユニオンアダプター 未来工業

    ユニオンアダプター

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    仕様ノンアスベストパッキン付
  • ストレートジョイント 未来工業

    ストレートジョイント

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手