絞り込み
種類
  • 種類その他(8)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(11)
  • 50(14)
  • 65(9)
  • 75(9)
  • 100(9)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(11)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(10)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(49)
  • セキスイ(540)
  • 前澤化成工業(365)
  • 東栄管機(307)
  • Aron(アロン化成)(259)
  • エスコ(107)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(78)
  • ミヤコ(44)
  • アサヒAV(37)
  • 未来工業(30)
  • シーシーアイ(29)
  • アウス(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • HSバルブ(8)
  • エスロン(8)
  • I-VALUE(8)
  • TBC(タブチ)(7)
  • タキロンシーアイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプユニオン カクダイ

    塩ビパイプユニオン

    カクダイ(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
  • 排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ

    排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • マス用パッキン カクダイ

    マス用パッキン

    カクダイ(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
    材質EPDM
  • 縦引用ドレントラップ カクダイ

    縦引用ドレントラップ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
    用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
  • 横引用ドレントラップ カクダイ

    横引用ドレントラップ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
    材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び25
  • 排水用耐熱エルボ カクダイ

    排水用耐熱エルボ

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
  • VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ

    VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口

    カクダイ(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
    用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
  • 排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) カクダイ

    排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水
  • 排水用耐熱トラップ(薄型) カクダイ

    排水用耐熱トラップ(薄型)

    カクダイ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
    材質耐熱塩化ビニル使用流体排水
  • 排水用耐熱エルボ(20) カクダイ

    排水用耐熱エルボ(20)

    カクダイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    食洗機排水管用。HTDV継手
    呼び径20
  • エアコン用ドレン継手(Y型) カクダイ

    エアコン用ドレン継手(Y型)

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめる場合に使用。エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    材質PE形状Y
  • ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイ

    ステンレスツバヒロ掃除口

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
    材質ステンレス、PVC
  • 横引用ドレントラップ カクダイ

    横引用ドレントラップ

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
    材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び40
  • 食洗機排水用分岐継手 カクダイ

    食洗機排水用分岐継手

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
    形状ティー種類塩ビ管用継手
  • VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用掃除口(接着式)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 片ナットHIVP変換アダプター カクダイ

    片ナットHIVP変換アダプター

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Gネジと塩ビ管の接続用
    材質PVC、黄銅
  • 縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ

    縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
    材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
  • 小型通気弁 カクダイ

    小型通気弁

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
    用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
  • 床排水用自封式トラップ カクダイ

    床排水用自封式トラップ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
    適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合アズワン品番64-6507-76
  • 吸気弁 カクダイ

    吸気弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
    全長(mm)62外径(Φmm)41取付ねじRc1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6513-43
  • VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) カクダイ

    VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
    材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • マス用後付け逆流防止弁(100) カクダイ

    マス用後付け逆流防止弁(100)

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    豪雨による側溝からの雨水逆流を軽減。タメマス・コンクリートマス、前澤化成工業製雨水マスのほとんどに取付可能。夾雑物を含む汚水配管での使用不可
    材質PVC
  • マス用圧力開放フタ(150) カクダイ

    マス用圧力開放フタ(150)

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。VU150塩ビ管にも接続可能
    材質PVC
  • 座付水栓エルボ 腰高 カクダイ

    座付水栓エルボ 腰高

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    Rpネジ側には溝がついています。
    用途配管部材材質青銅穴径(Φmm)(ビス)5
  • 座付水栓エルボ カクダイ

    座付水栓エルボ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
    用途配管部材材質青銅穴径(Φmm)(ビス)5
  • 食洗機排水用分岐継手 カクダイ

    食洗機排水用分岐継手

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
    材質PPアズワン品番64-6510-19
  • 小型通気弁用防虫アミ カクダイ

    小型通気弁用防虫アミ

    カクダイ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。
    適合423-805、423-806用材質ステンレスアズワン品番64-6507-12
  • 床下低位通気弁 カクダイ

    床下低位通気弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
    付属品防寒カバー(屋内用)材質ABS、PP寸法B(mm)132使用場所床下
  • マス用後付け逆流防止弁(150) カクダイ

    マス用後付け逆流防止弁(150)

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    豪雨による側溝からの雨水逆流を軽減。タメマス・コンクリートマス、前澤化成工業製ビニマスのほとんどに取付可能
    材質PVC
  • マス用後付け圧力開放フタ(150) カクダイ

    マス用後付け圧力開放フタ(150)

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。付属のアダプターを使用することで既設の樹脂製フタから変更可能(前澤化成工業製の場合アダプター不要)。接着剤付き
    材質PVC
  • エコドレン用マス受口トラップ カクダイ

    エコドレン用マス受口トラップ

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    437-720専用トラップ。落下防止チェーン付き
    材質PVC、ステンレス
  • エコドレン用マス受口 カクダイ

    エコドレン用マス受口

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
    材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
  • キッチン排水エルボアダプター カクダイ

    キッチン排水エルボアダプター

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    40A塩ビ管を50A塩ビ管にエルボ接続できます。呼50VU管内面接続
    用途キッチンパーツ材質PVC、PP
  • 洗濯機排水エルボ カクダイ

    洗濯機排水エルボ

    カクダイ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
    用途洗濯機パーツ材質TPE、ステンレス
  • 砲金45°エルボ カクダイ

    砲金45°エルボ

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    青銅製エルボです。
    用途配管部材材質青銅
  • 座付水栓エルボ カクダイ

    座付水栓エルボ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    水栓エルボです。
    用途配管部材材質青銅穴径(Φmm)(ビス)5
  • エルボ(ロング) カクダイ

    エルボ(ロング)

    カクダイ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    エルボです。溶着部分には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    用途配管部材材質ABS使用温度(℃)1~50
  • 逆座水栓エルボ カクダイ

    逆座水栓エルボ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    青銅製エルボです。
    用途配管部材材質青銅穴径(Φmm)(ビス)5
  • 砲金ストリートエルボ カクダイ

    砲金ストリートエルボ

    カクダイ
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    青銅製エルボです。
    用途配管部材材質青銅
塩ビ継手