カテゴリ
絞り込み
種類
その他(8)
エルボ(1)
ソケット(2)
チーズ(1)
ニップル(2)
ユニオン(1)
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(49)
- セキスイ(540)
- 前澤化成工業(364)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(86)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ミヤコ(43)
- アサヒAV(37)
- アウス(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- エスロン(8)
- I-VALUE(8)
- タキロンシーアイ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- 川西水道機器(5)
- ショウエイ(5)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 13(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(11)
- 50(14)
- 65(9)
- 75(9)
- 100(9)
- 125(4)
- 150(4)
- 200(2)
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- ステンレス(5)
- 塩化ビニール(PVC)(16)
- 樹脂(11)
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(10)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(3)
- 2(4)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
縦引用ドレントラップ
カクダイ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
排水用耐熱エルボ
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個欠品中エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
横引用ドレントラップ
カクダイ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び25
排水用耐熱トラップ(薄型)
カクダイ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。材質耐熱塩化ビニル使用流体排水
ステンレスツバヒロ掃除口
カクダイ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304材質ステンレス、PVC
横引用ドレントラップ
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び40
食洗機排水用分岐継手
カクダイ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。形状ティー種類塩ビ管用継手
床排水用自封式トラップ
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合アズワン品番64-6507-76
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
マス用後付け逆流防止弁(100)
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷豪雨による側溝からの雨水逆流を軽減。タメマス・コンクリートマス、前澤化成工業製雨水マスのほとんどに取付可能。夾雑物を含む汚水配管での使用不可材質PVC
ハンディー掃除口
カクダイ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
小型通気弁
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
小型通気弁用防虫アミ
カクダイ¥569税込¥6261個3日以内出荷小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。適合423-805、423-806用材質ステンレスアズワン品番64-6507-12
HIVP変換アダプター
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-744呼び13
マス用後付け逆流防止弁(150)
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷豪雨による側溝からの雨水逆流を軽減。タメマス・コンクリートマス、前澤化成工業製ビニマスのほとんどに取付可能材質PVC
マス用後付け圧力開放フタ(150)
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。付属のアダプターを使用することで既設の樹脂製フタから変更可能(前澤化成工業製の場合アダプター不要)。接着剤付き材質PVC
マス用圧力開放フタ(150)
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。VU150塩ビ管にも接続可能材質PVC
エコドレン用マス受口
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス