絞り込み
呼び径(A)
- 30
- 10(1)
- 25(7)
- 40(38)
- 50(50)
- 65(48)
- 75(52)
- 100(53)
- 125(34)
- 150(33)
- 200(8)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
種類
その他(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミヤコ(3)
- セキスイ(2)
- 東栄管機(2)
- 前澤化成工業(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
25(7)
30
40(38)
50(50)
65(48)
75(52)
100(53)
125(34)
150(33)
200(8)

DV継手 掃除口
(36件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DA継手掃除口
東栄管機¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手掃除口色グレー、ホワイト材質(本体)PVCタイプ空調ドレン配管用継手ねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR
掃除口
ミヤコ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から5日以内出荷外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
掃除口
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷VP管用掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)