絞り込み
種類
  • 種類その他(8)
  • 種類インクリーザー(4)
  • 種類エルボ(21)
  • 種類キャップ(7)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(36)
  • 種類チーズ(25)
  • 種類ニップル(10)
  • 種類パイプ(6)
  • 種類フランジ(20)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類プラグ(4)
  • 種類ヘルール(2)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(7)
  • 種類伸縮継手(3)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(86)
  • 樹脂(7)
  • 銅(2)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(31)
  • 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
  • 30
  • 6(469)
  • 8(585)
  • 10(743)
  • 13(544)
  • 15(1,373)
  • 20(1,839)
  • 25(1,734)
  • 32(1,367)
  • 40(1,682)
  • 50(1,895)
  • 65(1,474)
  • 75(273)
  • 80(1,304)
  • 100(1,437)
  • 125(828)
  • 150(828)
  • 200(413)
  • 250(224)
  • 300(192)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(10)
  • 1(9)
  • 1-1/4(80)
  • 1-1/2(8)
  • 2(6)
  • -(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(31)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • セキスイ(43)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • 東栄管機(15)
  • ミヤコ(13)
  • カクダイ(11)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(11)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • 東尾メック(10)
  • 前澤化成工業(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • エスコ(4)
  • アサヒAV(4)
  • 日本プラスチック工業(3)
  • 前澤給装工業(3)
  • シーケー金属(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • I-VALUE(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ノーブランド(1)
モノタロウ・セキスイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東栄管機・ミヤコ・カクダイ・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・東尾メック・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・エスコ・アサヒAV・日本プラスチック工業・前澤給装工業・シーケー金属・GAONA(ガオナ)・I-VALUE・SUGICO(スギコ)・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSソケット 給水栓用 モノタロウ

    TSソケット 給水栓用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
    用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機

    塩ビ製タケノコニップル(グレー)

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
    材質PVC形状タケノコニップル色グレー
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ

    ユニオン継手 一時補修用 PVC

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
    用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • DV継手インクリーザー 東栄管機

    DV継手インクリーザー

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 塩ビパイプユニオン カクダイ

    塩ビパイプユニオン

    カクダイ(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
  • DV90°エルボ セキスイ

    DV90°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    形状掃除口色グレータイプDV継手(ねじ式)
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • HTチーズ セキスイ

    HTチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • HTバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HTバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • 透明 DV 90°エルボ セキスイ

    透明 DV 90°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
  • HI継手 TSKユニオン 東栄管機

    HI継手 TSKユニオン

    東栄管機(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • DV45°エルボ Aron(アロン化成)

    DV45°エルボ

    Aron(アロン化成)(5件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • DV90°エルボ Aron(アロン化成)

    DV90°エルボ

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT45°エルボ セキスイ

    HT45°エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)

    DV90°径違いチーズ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • DVソケット Aron(アロン化成)

    DVソケット

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • 透明 DV 45°エルボ セキスイ

    透明 DV 45°エルボ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • DV継手チーズ 東栄管機

    DV継手チーズ

    東栄管機
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ