絞り込み
種類
チーズ(4)
材質
- ステンレス(4)
ブランド
- ベンカン
- リケン(19)
- ONK(オーエヌ工業)(13)
- 東尾メック(8)
- イノック(3)
- 桑名金属工業(3)
- シーケー金属(3)
- カクダイ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び径(A)」から絞り込む

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー
ベンカン(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー
ベンカン¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー
ベンカン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ティー
ベンカン¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管