62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

    イノック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット

    イノック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット

    ベンカン(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダソケット

    東尾メック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rc管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット

    東尾メック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類R管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット

    東尾メック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット

    ベンカン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

    ベンカン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • Zlok 座付水栓ソケット 桑名金属工業

    Zlok 座付水栓ソケット

    桑名金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット呼び径20×1/2寸法L1(mm)57寸法A(mm)22寸法B(mm)44寸法D1(Φmm)37寸法L2(mm)28寸法l1(mm)48.5寸法Rp1/2二面幅F(mm)34
  • イノクイック ワンタッチタイプ ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ ソケット

    イノック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手寸法Z(mm)1最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット

    ベンカン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型

    ベンカン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • 1押継手 メスアダプターソケット シーケー金属

    1押継手 メスアダプターソケット

    シーケー金属
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状メスアダプターソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】接続ねじ種類Rc
  • 1押継手 オスアダプターソケット シーケー金属

    1押継手 オスアダプターソケット

    シーケー金属
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】接続ねじ種類R
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット

    東尾メック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状径違いソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓ソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓ソケット

    東尾メック
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rp管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット

    ベンカン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手

    SKカワニシ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • ソケット カクダイ

    ソケット

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状ソケット
  • 異径ソケット カクダイ

    異径ソケット

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状異径ソケット
  • 径違いソケット コマプッシュジョイント リケン

    径違いソケット コマプッシュジョイント

    リケン
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • ソケット コマプッシュジョイント リケン

    ソケット コマプッシュジョイント

    リケン
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • 水栓ソケット 1押継手 リケン

    水栓ソケット 1押継手

    リケン
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • オスアダプターソケット 1押継手 リケン

    オスアダプターソケット 1押継手

    リケン
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • ソケット 1押継手 リケン

    ソケット 1押継手

    リケン
    2,588税込2,847
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • メスアダプターソケット 1押継手 リケン

    メスアダプターソケット 1押継手

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状メスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • ユニオンソケット 1押継手 リケン

    ユニオンソケット 1押継手

    リケン
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水種別20Su材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状ユニオンソケット質量(g)335寸法L(mm)128規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80寸法B2(mm)35寸法B1(mm)38水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】呼び径(Su)20
  • べアソケット 1押継手 リケン

    べアソケット 1押継手

    リケン
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状ベアソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
  • 径違いソケット 1押継手 リケン

    径違いソケット 1押継手

    リケン
    3,490税込3,839
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 1押継手 水栓ソケット シーケー金属

    1押継手 水栓ソケット

    シーケー金属
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)接続ねじ種類Rp
  • 1押継手 ユニオンソケット シーケー金属

    1押継手 ユニオンソケット

    シーケー金属
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状ユニオンソケット寸法L(mm)128呼び径20Su規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830呼び径(B)1B寸法L1(mm)50寸法B2(mm)35寸法B1(mm)38
  • 1押継手 径違いソケット シーケー金属

    1押継手 径違いソケット

    シーケー金属
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • 1押継手 ベアソケット シーケー金属

    1押継手 ベアソケット

    シーケー金属
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状ベアソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50
  • 1押継手 ソケット シーケー金属

    1押継手 ソケット

    シーケー金属
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状ソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829
  • 径違いソケット サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    径違いソケット サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
  • KKベスト 給水栓ソケット 本体 東尾メック

    KKベスト 給水栓ソケット 本体

    東尾メック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
    材質SCS13形状ソケット圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
  • KKベスト ソケット 本体 東尾メック

    KKベスト ソケット 本体

    東尾メック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
    材質SCS13形状ソケット圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
  • KKベスト 径違いソケット 本体 東尾メック

    KKベスト 径違いソケット 本体

    東尾メック
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
    材質SCS13形状径違いソケット圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
  • KKベスト オスアダプターソケット 本体 東尾メック

    KKベスト オスアダプターソケット 本体

    東尾メック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
    材質SCS13形状ソケット圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
  • KKベスト メスアダプターソケット 本体 東尾メック

    KKベスト メスアダプターソケット 本体

    東尾メック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
    材質SCS13形状ソケット圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
ステンレス鋼管用メカニカル継手(ソケット)