絞り込み
材質
- 銅(2)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(6)
種類
エルボ(6)
ソケット(1)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/8(6)
- 1/4(7)
- 3/8(7)
- 5/8(2)
- 3/4(5)
- 1-1/4(1)
- 24(1)
- 26(1)
- -(1)
呼び径(A)
- 13(2)
- 15(4)
ねじの種類
- PF(管用平行)(3)
ブランド
- I-VALUE(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- フジトク(2)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤコ(1)
- 東洋フィッティング(1)
I-VALUE・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・フジトク・イチネンTASCO・ミヤコ・東洋フィッティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
銅(2)
青銅(2)
黄銅(真鍮)(6)

テクタッチ継手 90°エルボ
東洋フィッティング(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-LC-2104R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/2
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2404R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/2
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2204R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/2
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2304R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/2
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
銅管ユニット用エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類G(めねじ)