絞り込み
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/8(28)
- 1/4(41)
- 3/8(44)
- 1/2(67)
- 5/8(8)
- 3/4(40)
- 7/8(3)
- 1(12)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(8)
- 2(7)
- 3(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 26(1)
- -(1)
種類
エルボ(1)
ソケット(1)
ニップル(1)
材質
- ステンレス(1)
- 銅(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- ミヤコ(2)
- ベンカン(1)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型
ベンカン¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3473)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)60