絞り込み
種類
エルボ(1)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
材質
- ステンレス(1)
ブランド
- ベンカン(1)
「種類」から絞り込む

エルボ(1)

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型
ベンカン¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3473)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)60