絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(1)
種類
  • 種類その他(5)
  • 種類チーズ(1)
材質
  • (2)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(17)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • オンダ製作所
  • エスコ(141)
  • ミヤコ(95)
  • フジトク(88)
  • I-VALUE(83)
  • 三興マテリアルサプライ(74)
  • イチネンTASCO(66)
  • 群協製作所(51)
  • カクダイ(38)
  • アソー(25)
  • フジキン(23)
  • 常栄継手工業(23)
  • ベンカン(21)
  • シンコー[継手](21)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 東洋フィッティング(10)
  • TBC(タブチ)(8)
  • RS PRO(8)
  • ユニ金属(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • ドレンプラグ(灯油用) オンダ製作所

    ドレンプラグ(灯油用)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(テーパねじ)

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • Φ8フレアニップル(銅管接続用) オンダ製作所

    Φ8フレアニップル(銅管接続用)

    オンダ製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・フレア接続の銅管用継手
    材質黄銅
  • インサートスリーブ(サヤ管) オンダ製作所

    インサートスリーブ(サヤ管)

    オンダ製作所
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • Φ8フレアナット(銅管接続用) オンダ製作所

    Φ8フレアナット(銅管接続用)

    オンダ製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
    材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
  • メスアダプター オンダ製作所

    メスアダプター

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅CAC406C形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手)

    オンダ製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • 水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用継手(Φ8用エルボ) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8用エルボ)

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • オスアダプター(平行ねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(平行ねじ)

    オンダ製作所
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
    材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管アダプター オンダ製作所

    銅管アダプター

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
    材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 90°銅管アダプター オンダ製作所

    90°銅管アダプター

    オンダ製作所
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
    材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/4
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/8
  • エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/4×G1/4
  • 水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
  • オスアダプター オンダ製作所

    オスアダプター

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管チーズ オンダ製作所

    銅管チーズ

    オンダ製作所
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
銅管用継手