カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
- 1/2(1)
種類
その他(5)
チーズ(1)
材質
- 銅(2)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(17)
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- オンダ製作所
- ミヤコ(95)
- エスコ(92)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(60)
- カクダイ(38)
- アソー(25)
- 常栄継手工業(23)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- フジキン(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- 東尾メック(7)
- 東京アロカコ(7)
- ユニ金属(7)
- ブランドをもっと見る

水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ
オンダ製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)
オンダ製作所(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)
オンダ製作所(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
オンダ製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
オスアダプター(テーパねじ)
オンダ製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
Φ8フレアナット(銅管接続用)
オンダ製作所¥179税込¥1971個当日出荷・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
インサートスリーブ(サヤ管)
オンダ製作所¥90~税込¥99~1個当日出荷から4日以内出荷ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ドレンプラグ(灯油用)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手)
オンダ製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
メスアダプター
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅CAC406C形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ
オンダ製作所¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用継手(Φ8用エルボ)
オンダ製作所¥499~税込¥549~1個5日以内出荷テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
オスアダプター(平行ねじ)
オンダ製作所¥449~税込¥494~1個4日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管アダプター
オンダ製作所¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
90°銅管アダプター
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
オスアダプター
オンダ製作所¥459税込¥5051個5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管チーズ
オンダ製作所¥899~税込¥989~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2