絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
材質
- ステンレス(2)
種類
ソケット(1)
ブランド
- ベンカン
- ミヤコ(21)
- オンダ製作所(15)
- カクダイ(7)
- TBC(タブチ)(6)
- エスコ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- 東洋フィッティング(3)
- リケン(2)
- アソー(1)
- 未来工業(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- リビラック(1)
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
5/8(1)
3/4(1)
7/8(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)

冷媒ダブルプレス
ベンカン¥15,980~税込¥17,578~1袋(5個)ほか4日以内出荷適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
冷媒ダブルプレス レデューサ
ベンカン¥23,980~税込¥26,378~1袋(5個)ほか3日以内出荷冷媒ダブルプレスは、適用する冷媒配管銅管を差し込んだ後に専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。(詳細は、施工要領をご確認ください。)。1.施工の省力化 適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。2.施工品質の均一化 専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。3.火気を使用しない火なし継手 火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。4.保温施工の省力化 継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。冷媒ダブルプレス(本体)は、ステンレス鋼(SUS304)の素管から塑性加工(プレス加工)によって成形されたソケット形状の製品です。本体の内部には、シール材として、冷媒対応ゴムリング(水素化ニトリルゴム:HNBR)が装填させています。適用する冷媒配管用銅管を切断し、バリ取り、真円矯正した後に、差し込み代をマーキングします。潤滑剤を塗布して、ゴムリングにキズを付けないように冷媒配管用銅管を差し込み代まで差し込んだ後に専用締付工具でプレスします。プレスによって、ゴムリングは圧縮され、シール性能を発揮します。また、内部には、ゴムリングの外側と内側にグリップエッジ(溝)が備えられており、その2箇所を同時にプレスすることで、強靭な引抜阻止性能を発揮します。用途エアコン用冷媒配管材質【冷媒ダブルプレス(本体)】ステンレス鋼(SUS304)【ゴムリング】HNBR呼び径6.35~38.10 (10サイズ)規格【日本銅センター】JCDA0012 認証品最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A冷媒-40~130℃適合管冷媒配管用銅管:JIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H認定取得ISO 14903:2017 ISO 国際規格、JCDA 0012:2022 日本銅センター規格