絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
種類
エルボ(1)
呼び径(B)
- 24(1)
- 26(1)
呼び径(A)
- 6(1)
- 10(1)
- -(1)
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- ミヤコ(29)
- エスコ(26)
- I-VALUE(16)
- イチネンTASCO(13)
- カクダイ(6)
- 群協製作所(6)
- アソー(5)
- フジトク(5)
- シンコー[継手](4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- オンダ製作所(3)
- 多久製作所(2)
- 東京アロカコ(2)
- RS PRO(2)
- 常栄継手工業(2)
- リケン(1)
- TBC(タブチ)(1)
- 東洋フィッティング(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)

真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥909~税込¥1,000~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94