絞り込み
呼び径(A)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(1)
- -(1)
材質
- ステンレス(35)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,503)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(856)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る

真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥379~税込¥417~1個当日出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 リング
三興マテリアルサプライ¥92~税込¥101~1個当日出荷から4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用寸法L(mm)7
樹脂製 樹脂管用リングタイプ継手 リング
三興マテリアルサプライ¥92~税込¥101~1個当日出荷から4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用寸法L(mm)7
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥709~税込¥780~1個当日出荷から4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥909~税込¥1,000~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート
三興マテリアルサプライ¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 インサート
三興マテリアルサプライ¥199~税込¥219~1個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール
三興マテリアルサプライ¥639~税込¥703~1個当日出荷から16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール
三興マテリアルサプライ¥669~税込¥736~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV
三興マテリアルサプライ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から24日以内出荷ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン
三興マテリアルサプライ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
ジュラコン 樹脂管用リングタイプ継手 インサート
三興マテリアルサプライ¥169~税込¥186~1個当日出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBS
三興マテリアルサプライ¥4,698~税込¥5,168~1個24日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥519~税込¥571~1個4日以内出荷から16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レジューサー
三興マテリアルサプライ¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~150寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5接続方式ねじ込み形使用流体ガスハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW
三興マテリアルサプライ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン
三興マテリアルサプライ¥789~税込¥868~1個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAR
三興マテリアルサプライ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から24日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥739~税込¥813~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)2.94寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンティー
三興マテリアルサプライ¥2,098~税込¥2,308~1個16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥999~税込¥1,099~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,198~税込¥2,418~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ
三興マテリアルサプライ¥229~税込¥252~1個4日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース