絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO(16)
- 三興マテリアルサプライ(12)
- エスコ(6)
- アソー(5)
- フジトク(5)
- ミヤコ(5)
- シンコー[継手](5)
- フジキン(4)
- 常栄継手工業(4)
- I-VALUE(4)
- カクダイ(3)
- 東京アロカコ(3)
- RS PRO(3)
- ユニ金属(3)
- オンダ製作所(1)
- 東洋フィッティング(1)
- 多久製作所(1)
- マルエム産業(1)
- 群協製作所(1)
イチネンTASCO・三興マテリアルサプライ・エスコ・アソー・フジトク・ミヤコ・シンコー[継手]・フジキン・常栄継手工業・I-VALUE・カクダイ・東京アロカコ・RS PRO・ユニ金属・オンダ製作所・東洋フィッティング・多久製作所・マルエム産業・群協製作所
「種類」から絞り込む

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ
フジトク(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
サービス・リングチーズ
アソー(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ
常栄継手工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ
常栄継手工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
フレアー式チーズ
ミヤコ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状チーズ
冷媒用銅管継手異形ティーズ
東京アロカコ¥1,190税込¥1,3091個4日以内出荷水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。サイズ19.05x12.7RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒用銅管継手異形ティーズ
東京アロカコ¥429~税込¥472~1個4日以内出荷水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8



















![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)





![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)