22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングナット アソーリングナットアソー(14件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
フレアーナット アソーフレアーナットアソー(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手形状その他使用流体水、空気、油材質C3604BD最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150
S'Bナット 東尾メックS'Bナット東尾メック
799税込879
1個
3日以内出荷
JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0グリーン購入法適合グリーンマーク認定
3/8インチ フレアーナット エスコ3/8インチ フレアーナットエスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA430A-3材質真鍮(C3604)管径3/8"ナット対辺(mm)22
フレアーナット エスコフレアーナットエスコ
1,100税込1,210
1袋(10個)
翌日出荷
10個入り。フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
材質真鍮 (C3604)サイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17タップ深さ(mm)完全ネジ部:6.3
5/16インチ フレアーナット エスコ5/16インチ フレアーナットエスコ
1,430税込1,573
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA430A-2.5材質真鍮(C3604)管径5/16"ナット対辺(mm)17
黄銅製 Wフェルール プラグ 群協製作所黄銅製 Wフェルール プラグ群協製作所
339税込373
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手]喰込ジョイント用ナット NB型シンコー[継手]
189税込208
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ソロバン玉ナット ミヤコソロバン玉ナットミヤコ
199税込219
1個
3日以内出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
209税込230
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水 空気 油
1/2インチ フレアーナット エスコ1/2インチ フレアーナットエスコ
3,630税込3,993
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA430A-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
フレアーナット (凍結割レ防止) エスコフレアーナット (凍結割レ防止)エスコ
1,320税込1,452
1袋(5個)
翌日出荷
5個入り。3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に。
材質真鍮 (C3604)
黄銅製 フレア継手 ナット 群協製作所黄銅製 フレア継手 ナット群協製作所
120税込132
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
黄銅製 Wフェルール ナット 群協製作所黄銅製 Wフェルール ナット群協製作所
113税込124
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 袋ナット群協製作所
123税込135
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
ロックナット NUT型 シンコー[継手]ロックナット NUT型シンコー[継手]
199税込219
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43使用温度範囲(℃)-20~150材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
リングナット RN型 シンコー[継手]リングナット RN型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
249税込274
1個
3日以内出荷
冷媒対応品。 フレアー式銅管継手の専用ナット。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/ガス常用使用圧力(MPa)3.43
5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット エスコ5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナットエスコ
2,420税込2,662
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA430AA-5材質真鍮(C3604)管径5/8”ナット対辺(mm)27
1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナットエスコ
3,740税込4,114
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA430AA-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
5/8インチ フレアーナット エスコ5/8インチ フレアーナットエスコ
2,420税込2,662
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
3/4インチ フレアーナット エスコ3/4インチ フレアーナットエスコ
4,620税込5,082
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA430A-6A材質真鍮(C3604)管径3/4"ナット対辺(mm)36
銅管用継手(フレアーナット)