絞り込み
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(10)
- 3/8(14)
- 1/2(14)
- 3/4(4)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
種類
ユニオン(2)
呼び径(A)
- 6(4)
ブランド
- I-VALUE(4)
- フジキン(2)
I-VALUE・フジキン
商品豆知識
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8
1/4(10)
3/8(14)
1/2(14)
3/4(4)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥829~税込¥912~1個翌々日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7301R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/8
I-VALUE¥539税込¥5931個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8
I-VALUE¥359税込¥3951個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7401R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/8
I-VALUE¥799税込¥8791個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12