絞り込み
種類
商品豆知識
「呼び径(B)」から絞り込む

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン
フジトク(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
フジトク(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥1,300税込¥1,4301セット(2個)当日出荷エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PT)最高使用圧力(MPa)15