絞り込み
種類
  • 種類ユニオン(4)
材質
  • 黄銅(真鍮)(17)
ブランド
  • エスコ
  • フジトク(13)
  • 三興マテリアルサプライ(5)
  • I-VALUE(4)
  • フジキン(3)
  • 常栄継手工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • マルエム産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ユニオン
ユニオン(4)
  • R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
  • 8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83適合管外径(Φmm)8入数1個銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
  • R 1/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
  • R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/8"銅管径(Φmm)8
  • 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)27.5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10
  • 8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
  • 12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ

    12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約72寸法L1(mm)約36使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油面間寸法(mm)72適合管外径(Φmm)12入数1個銅管径(Φmm)12PF1/2ナット対辺(mm)24
  • R 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約28ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
  • R 3/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約27ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6PF1/4ナット対辺(mm)17
  • R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)10
  • R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)10
  • R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
  • R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約25ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6.35入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6.35(1/4")PF1/4ナット対辺(mm)17
  • NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,760税込3,036
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AK-33材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AK-22材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
  • NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AK-43材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
銅管用継手(ユニオンエルボ)