絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(3)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(1)
ブランド
- ヴァンテック
- ベンカン(99)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(20)
- 日本プラスチック工業(9)
- 東栄管機(8)
- 前澤化成工業(8)
- セキスイ(4)
- Aron(アロン化成)(3)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 1(1)
- 1-1/2(3)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
13(1)
20(2)
25(2)
30(1)
40(3)
75(2)
100(2)
150(1)

ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)
ヴァンテック¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から4日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
水道用ヴァンテックパイプ VPW
ヴァンテック¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
VPWパイプ
ヴァンテック¥699税込¥7691本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応