絞り込み
呼び径(A)
- 10(4)
- 13(3)
- 16(2)
- 20(2)
材質
- 樹脂(16)
- 青銅(1)
ブランド
- オンダ製作所
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- セキスイ(20)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(8)
- イノアック住環境(7)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- 前澤給装工業(3)
- フローバル(2)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- 東栄管機(1)
- チヨダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
13(3)
16(2)
20(2)

架橋ポリエチレン管 カポリパイプW
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
10mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)
オンダ製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
カポリパイプWエラストマー
オンダ製作所¥6,998~税込¥7,698~1巻(25m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
5mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥10,980~税込¥12,078~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
特厚カポリ エコキュート配管パック
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
カポリツインW セパレート被覆付
オンダ製作所¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。 セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。材質PEX長さ(m)20使用圧力(MPa)0.25以下
5mm被覆付ポリブテン管
オンダ製作所¥18,980~税込¥20,878~1巻(60m)ほか5日以内出荷・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
コルゲートカポリ直管
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1セット(10本)ほか5日以内出荷・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1セット(5本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
20mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1セット(2本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥17,980~税込¥19,778~1セット(10本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
10mm被覆付ポリブテン管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)ほか5日以内出荷・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
サヤカポリW
オンダ製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥25,980税込¥28,5781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品。・癖がない直管タイプなので、取り回しが楽です。・1セット10本入り材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び16A寸法t(mm)2.65 ±0.25寸法D(Φmm)21.5 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)16.2 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1巻(25m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
アルミ三層管(カポリメタルパイプ)
オンダ製作所¥63,980税込¥70,3781巻(200m)5日以内出荷・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
カポリツインW 5mm被覆付
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1個(25m)ほか5日以内出荷・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
カポリツインW 耐候性5mm被覆付
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781個(25m)5日以内出荷・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
カポリエコパイプ ヒーターガイド付
オンダ製作所¥47,980税込¥52,7781巻(25m)5日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。長さ(m)25呼び径10
特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781個(20m)5日以内出荷・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管F-9外径D(Φmm)17最高許容圧力(MPa)0.65肉厚t(mm)3.6
カポリエコパイプ
オンダ製作所¥36,980~税込¥40,678~1個(25m)ほか5日以内出荷・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコパック(エコキュート配管パック)
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
カポリツインW耐候性被覆付10Ax2
オンダ製作所¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷カポリツインWの耐候性被覆付です。 被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWサヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。サイズ10A×2長さ(m)50呼び径(サヤ管)30使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWダ円サヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインW10Ax2
オンダ製作所¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下