絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.0033・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ボールバルブ

1,654件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドルオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
171,000税込188,100
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-31バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
141,100税込155,210
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-30バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
83,600税込91,960
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-28バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
65,800税込72,380
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-27バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
54,200税込59,620
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-26バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ五方弁光輝用ボール(パッキン付)ショウエイ
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しておりさらに耐蝕性を高めるテフロン加工仕様です。
付属品パッキン材質(本体)SUS316+テフロン加工
五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ五方弁光輝用ボール(パッキン付)ショウエイ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
付属品パッキン材質(本体)SUS316
電動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ電動五方弁バルブ 光輝ショウエイ
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
手動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ手動五方弁バルブ 光輝ショウエイ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
用途ボールバルブとして。バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
80,500税込88,550
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-62ねじサイズRc2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
46,600税込51,260
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-60ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-59ねじサイズRc1"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-58ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-57ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-56ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-55ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5アズワン品番64-7857-54ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-53ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-52ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-51ねじサイズRc1"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-50ねじサイズRc3/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-49ねじサイズRc1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-48ねじサイズRc3/8"バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-47ねじサイズRc1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
55,700税込61,270
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-46ねじサイズRc2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
47,300税込52,030
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-45ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
37,800税込41,580
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-44ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-43ねじサイズRc1"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-42ねじサイズRc3/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-41ねじサイズRc1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-40ねじサイズRc3/8"バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-39ねじサイズRc1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコRc 2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)エスコ
42,300税込46,530
1個
8日以内出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-38ねじサイズRc2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコRc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)エスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-37ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコRc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-36ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1" 空圧式ボールバルブ(青銅製)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-35ねじサイズRc1"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコRc 3/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製)エスコ
21,200税込23,320
1個
8日以内出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-34ねじサイズRc3/4"バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ