絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(21)
- 3/4(23)
- 1(22)
- 1-1/4(18)
- 1-1/2(20)
- 2(22)
- 2-1/2(6)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(3)
材質
- その他(2)
- ゴム(1)
- ステンレス(20)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(5)
- 青銅(17)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
ガス(4)
水(23)
油(11)
空気(8)
蒸気(2)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(3)

フルボア(20)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(24)
- 20(26)
- 25(25)
- 32(21)
- 40(23)
- 50(25)
- 65(6)
- 80(7)
- 100(6)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(3)
接続方式
- その他(1)
- ねじ込み形(15)
- ソルダー形(1)
- フランジ形(6)
その他・ねじ込み形・ソルダー形・フランジ形
ハンドル形状
- T形(6)
- レバー式(16)
- 蝶形(2)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 0~0.7(10)
- 0~0.9(8)
- 0.9(57)
- 0.98(74)
- 1(279)
- 1.0(9)
- 1.96(33)
- 2(30)
- 2.5(7)
- 2.75(28)
- 2.8(25)
- 3.92(36)
- 4(6)
- 4.1(12)
- 4.12(41)
- 4.2(23)
- 5.49(11)
- 5.6(9)
- 7(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

チャッキバルブ(2)

ボールバルブ(25)
チャッキバルブ・ボールバルブ
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(14)
- 東洋バルヴ(8)
- 大和バルブ(4)
- オンダ製作所(2)
- 三吉バルブ(2)
- フローバル(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・オンダ製作所・三吉バルブ・フローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(21)
3/4(23)
1(22)
1-1/4(18)
1-1/2(20)
2(22)
2-1/2(6)
3(7)
4(6)
8(3)

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 10Kボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10Kバルブ種類ロングネックボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(Tボール)
KITZ(キッツ)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス400型バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K
¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途配管資材形状ツーピース材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ハンドル形状レバータイプ材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボアバルブ種類手動ボールバルブ
鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ
KITZ(キッツ)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から翌々日出荷用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から12日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(シート)R-PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボア
キーパロイ製10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷適合国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)1.4(0℃~80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃~80℃の冷温水(静流水)、油、空気))接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A使用流体水、空気、油材質(キャップ)CAC406ハンドル形状レバー材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ステンレス鋼材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品材質【保護キャップ】ポリプロピレン形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80(周囲温度範囲:-20~+60)最高使用圧力(MPa)1.4(0℃~80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃~80℃の冷温水(静流水)、油、空気))方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A使用流体水、空気、油材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化プラスチック材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)SUS316使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパめねじ)材質(ボール)SUS316使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フランジボールバルブ
フローバル¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷帯電防止構造:静電気による可燃性流体への引火を防ぐため、ステムとボディの間およびステムとボールの間が通電可能なように、帯電防止構造を設けています。ステム飛出し防止構造:ステム下部にツバが形成されており、このツバによりステムが内圧によってボディから飛出すことを防止します。材質SCS13A相当フランジJIS B 2220による最高使用圧力(MPa)水・油・空気:1.4、飽和蒸気:0.41RoHS指令(10物質対応)対応
SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316
オンダ製作所¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット 蝶ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット T型樹脂ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】
三吉バルブ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷材質(本体)CAC911規格400型最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)シートPTFE
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ
東洋バルヴ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SCS13A使用流体水材質(キャップ)ポリプロピレン最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K
三吉バルブ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体水材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)
東洋バルヴ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス400バルブ種類ボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ
KITZ(キッツ)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷日水協品仕様【操作機】レバー式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア)
東洋バルヴ¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)119接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)強化ナイロンクラス10K材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア)
東洋バルヴ¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から7日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SUS 430材質(フタ)CAC 406クラス10K材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ