絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(5)
  • 1/2(7)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(5)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(18)
使用流体
  • 使用流体ガス(7)
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(2)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(1)
ボールバルブ種類
レデューストボア(3)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(1)
  • 80(1)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(5)
  • 蝶形(1)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0~0.7(10)
  • 0~0.9(8)
  • 0.9(57)
  • 0.98(74)
  • 1(277)
  • 1.0(9)
  • 1.4(32)
  • 1.96(35)
  • 2.5(7)
  • 2.75(28)
  • 2.8(25)
  • 3.92(36)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(41)
  • 4.2(23)
  • 5.49(11)
  • 5.6(10)
  • 7(9)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(22)
ボールバルブ
ブランド
  • エスコ(14)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • アイグネップ(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 右下精器製造(2)
  • BeHAUS(2)
  • ハマイ(1)
  • I-VALUE(1)
  • FSC藤原産業(1)
エスコ・ONK(オーエヌ工業)・アイグネップ・KITZ(キッツ)・右下精器製造・BeHAUS・ハマイ・I-VALUE・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
3/8(5)
1/2(7)
3/4(6)
1(6)
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(5)
3(1)
  • アイグネップボールコック アイグネップ

    アイグネップボールコック

    アイグネップ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが5ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
    材質/仕上黄銅/ニッケルクロームメッキ使用温度範囲(℃)-18~80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
  • ボールコック スチールレバー BeHAUS

    ボールコック スチールレバー

    BeHAUS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
    用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
  • アイグネップボールコック アイグネップ

    アイグネップボールコック

    アイグネップ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
    使用温度範囲(℃)-18~+80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールコック PCレバー BeHAUS

    ボールコック PCレバー

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
    用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUE

    IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    I-VALUE
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
  • ボールコック 6310 アイグネップ

    ボールコック 6310

    アイグネップ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
    トラスコ品番433-8534接続口径R1/4使用温度範囲(℃)-18~+80使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス接続口径DRp1/4
  • ボールバルブ 右下精器製造

    ボールバルブ

    右下精器製造
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メス×オスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
    最高使用圧力(MPa)2バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。
    使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
  • 50A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    50A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:1.0m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
  • 40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業

    ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)

    FSC藤原産業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)。優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス
  • ロングネックボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    ロングネックボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • ロングネックボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    ロングネックボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • 80A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    80A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    73,400税込80,740
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:1.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc3”バルブ種類ボールバルブ
  • 65A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    65A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    43,200税込47,520
    1個
    4日以内出荷
    仕様等価管長:1.0m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc2・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • 32A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    32A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • 25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:0.8m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
  • 20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:0.6m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
  • 15A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    15A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:0.5m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  2"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ 右下精器製造

    ボールバルブ

    右下精器製造
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    メスとメスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
    最高使用圧力(MPa)2バルブ種類ボールバルブ
  • ナイスジョイント(SUS304)製ロングネックボール(フルボア) ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製ロングネックボール(フルボア)

    ONK(オーエヌ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ナイスジョイント(SUS304)製ロングネックボール(レジュースドボア) ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製ロングネックボール(レジュースドボア)

    ONK(オーエヌ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状レバー式ボア径レジュースドボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ