絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8
  • 1/4(197)
  • 3/8(230)
  • 1/2(488)
  • 5/8(1)
  • 3/4(468)
  • 7/8(1)
  • 1(366)
  • 1-1/4(239)
  • 1-1/2(285)
  • 2(283)
  • 2-1/2(76)
  • 3(82)
  • 4(62)
  • 5(19)
  • 6(18)
  • 8(13)
材質
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(12)
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(3)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
レデューストボア(3)
呼び径(A)
  • 6(7)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(3)
  • 蝶形(1)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3.92(2)
  • 4.12(3)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
0.98・1・2・3.92・4.12・4.2・4.9
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(13)
ボールバルブ
ブランド
  • エスコ(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • アソー(3)
  • BeHAUS(2)
  • ハマイ(2)
  • TRUSCO(1)
  • フジキン(1)
  • 右下精器製造(1)
  • イチネンTASCO(1)
エスコ・KITZ(キッツ)・アソー・BeHAUS・ハマイ・TRUSCO・フジキン・右下精器製造・イチネンTASCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(197)
3/8(230)
1/2(488)
3/4(468)
1(366)
1-1/4(239)
1-1/2(285)
2(283)
2-1/2(76)
3(82)
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
  • ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ホースニップル型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A) ハマイ

    オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)

    ハマイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 アソー

    エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型

    アソー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
  • 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ 右下精器製造

    ボールバルブ

    右下精器製造
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メス×オスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
    最高使用圧力(MPa)2バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製小口径ボールバルブ 06A(1/8B) ハマイ

    ステンレス製小口径ボールバルブ 06A(1/8B)

    ハマイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
    材質(本体)SUS316流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】 アソー

    エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】

    アソー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】 アソー

    エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】

    アソー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールコック PCレバー BeHAUS

    ボールコック PCレバー

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
    用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールコック スチールレバー BeHAUS

    ボールコック スチールレバー

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
    用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコ

    R 1/8" ミニボールバルブ(アングル型)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
  • R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコ

    R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)56材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCO

    R404A・R407C用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
ボールバルブ