絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(11)
- 3/8(12)
- 1/2(32)
- 3/4(32)
- 1(22)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(20)
- 2(19)
- 2-1/2(5)
- 3(4)
- 4(4)
材質
- ステンレス(5)
- メタル(2)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 樹脂(1)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(54)
使用流体
ガス(5)
水(29)
油(15)
空気(12)
蒸気(2)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(4)

レデューストボア(7)
呼び径(A)
- 8(10)
- 10(11)
- 13(6)
- 15(29)
- 16(3)
- 20(32)
- 25(22)
- 30(7)
- 32(11)
- 40(20)
- 50(19)
- 65(5)
- 75(1)
- 80(3)
- 100(4)
接続方式
- ねじ込み形(25)
- ソケット形(1)
- フランジ形(1)
ねじ込み形・ソケット形・フランジ形
ハンドル形状
- T形(10)
- レバー式(4)
- 首長形(1)
T形・レバー式・首長形
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0~0.7(10)
- 0~0.9(8)
- 0.9(57)
- 1(279)
- 1.0(9)
- 1.4(32)
- 1.96(33)
- 2(30)
- 2.5(7)
- 2.75(28)
- 2.8(25)
- 3.92(36)
- 4(6)
- 4.1(12)
- 4.12(41)
- 4.2(23)
- 5.49(11)
- 5.6(9)
- 7(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ボールバルブ(61)
ボールバルブ
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミヤコ(23)
- KITZ(キッツ)(18)
- HSバルブ(7)
- TRUSCO(5)
- アソー(4)
- ハマイ(4)
- カクダイ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 千代田通商(2)
- 報商製作所(2)
- フジキン(1)
モノタロウ・ミヤコ・KITZ(キッツ)・HSバルブ・TRUSCO・アソー・ハマイ・カクダイ・SUGICO(スギコ)・千代田通商・報商製作所・フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(11)
3/8(12)
1/2(32)
3/4(32)
1(22)
1-1/4(12)
1-1/2(20)
2(19)
2-1/2(5)
4(4)

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ねじ式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体水材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
エースボール3W (両内ねじ型)
アソー(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
ミニボールバルブ(ホースニップル型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ 片ナット
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】
アソー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
F型切替弁
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98材質(パッキン)NBR
ボールバルブ(片ナット)
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法13使用温度範囲(℃)60まで最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDMバルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)寸法H(mm)51規格面間:キッツ標準、肉厚:日本水道協会基準JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体水材質(キャップ)C3771BEJIS規格管接続:JISB0203ハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 両ナット
ミヤコ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
ミニボールバルブ(両外ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(ドレン型)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷形状ストレート寸法H(mm)63方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ガス一般配管用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TFGシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷KITZ低圧ガス消費設備用ボールガス栓に比べ、一段とグレードの高い黄銅鍛造製ボールバルブです。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~40℃のガス)接続方式ねじ込み形使用流体ガスハンドル形状レバー材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)ステンレス鋼板(樹脂コート仕上)材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)66寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式
HSバルブ¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
SFボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2