絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.0033・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ボールバルブ

1,654件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
Rc 1/2"  空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1/2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-33ねじサイズRc1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコRc 3/8" 空圧式ボールバルブ(青銅製)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-32ねじサイズRc3/8"バルブ種類ボールバルブ
Rc   1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)201.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-25材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-24材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)131.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-22材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)131.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-21材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-20材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc   2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-14材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-13材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-12材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-11材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc   2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-06ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-05ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスアズワン品番64-7857-04バルブ種類ボールバルブ
Rc   1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-03ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-02ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-01ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付 エスコRc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
全長(mm)65材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-99使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-98使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-97使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
Rc   1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-93使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1"
Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-92使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-91使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
Rc  1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-82材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc    2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-79材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-78材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-77材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc    1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-76材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-72材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,550税込2,805
1個
8日以内出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7856-46RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7856-45RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7856-44RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-43RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-42RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-41RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-39RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-38ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 1/4" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-34ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ