絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.0033・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ボールバルブ

1,653件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ(片ナット) ミヤコボールバルブ(片ナット)ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)60までバルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13材質(パッキン)EPDM
1/2”   ラブコック エスコ1/2” ラブコックエスコ
2,530税込2,783
1個
欠品中
エスコ品番EA470VC-144
Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
エスコ品番EA470GD-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式大阪サニタリー
93,980税込103,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ランジ式2ピースボール弁 ステンレス フジキンランジ式2ピースボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)KITZ(キッツ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ600型 黄銅製ボールバルブ大和バルブ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFE接続Rc使用流体油・空気・水口径タイプフルボア最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7ハンドル形状レバー式材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3604BD材質(スピンドル)C3604BD呼び圧力600型
逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製ハマイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUEIVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】I-VALUE
719税込791
1個
翌々日出荷
圧力計接続用ボールバルブGネジ側テフロンパッキン付
材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
簡単くんright FSC藤原産業簡単くんrightFSC藤原産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
5,898税込6,488
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
2,698税込2,968
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質SCS13ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクトオンダ製作所
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
M11型 フリーボール オンダ製作所M11型 フリーボールオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD26
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
259税込285
1個
当日出荷
ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途作業者による誤操作防止形状ロックアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅)大和バルブ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途空気・水・油の設備配管。 ※蒸気には使用できません。 ※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】 アソーエースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】アソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック オンダ製作所MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコックオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)32使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1
Rc  1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,160税込3,476
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-74材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-77ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7847-82バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
R 3/8" ミニボールバルブ エスコR 3/8" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-78バルブ種類ボールバルブ
R 1/8" ミニボールバルブ エスコR 1/8" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"×R1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-74バルブ種類ボールバルブ
R1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコR1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイントエスコ
1,780税込1,958
1個
8日以内出荷
全長(mm)58材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-61バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
Rc3/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコRc3/8" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,710税込1,881
1個
8日以内出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-52バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
ボールバルブ(片ナットつき) カクダイボールバルブ(片ナットつき)カクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
流量調節ボールバルブ カクダイ流量調節ボールバルブカクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水・油・ガス最高許容圧力(MPa)2.75(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ