9ページ目: ボールバルブ
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(199)
3/8(236)
1/2(479)
3/4(460)
1(355)
1-1/4(239)
1-1/2(285)
2(286)
2-1/2(75)
3(81)
呼び径(B)をもっと見る
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
配管の呼び径と同じフルボア設計。
多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
材質(本体)黄銅
材質(スピンドル)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)160
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SUS304
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水・油・エアー
口径タイプレデューストボア
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状アングル
材質(本体)黄銅
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
用途湿式配管
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)1
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)150
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS14A/SUS316
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
質量(g)17
使用流体空気
適合チューブ外径D1(Φmm)6
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SCS14A
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様両方向通水可能
付属品パッキン
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
最高使用圧力(MPa)0~0.98
接続R×G
使用流体上水道水
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS14A/SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、空気、ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA470AB-20
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)6
最高許容圧力(MPa)1
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A
使用圧力(MPa)(40℃)4.12
使用温度(℃)0~95
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSUS304(軟質PVC 青)
関連資料納入仕様書(0.07MB)
金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
仕様カプラープラグ
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)C3771
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
トラスコ品番619-6176
材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14
高さ(mm)139
呼び径(B)Rc1/2
接続ねじ込み形
呼び径(A)Rc1/2
最高許容圧力(MPa)3.92
面間寸法(mm)64/【モーター】107
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。
材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14
使用温度範囲(℃)-10~80
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)0.98
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
用途水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~180
接続R×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス他
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)20
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD8
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途ハンドル回転時の共回り防止
形状エルボタイプ共回りストップ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。