絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(8)
- 3/8(7)
- 1/2(14)
- 3/4(14)
- 1(14)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(11)
- 2(11)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(2)
- 青銅(5)
- 黄銅(真鍮)(23)
使用流体
ガス(14)
水(16)
油(16)
空気(5)
蒸気(2)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(10)

フルボア(2)

レデューストボア(1)
呼び径(A)
- 8(8)
- 10(7)
- 13(1)
- 15(13)
- 20(14)
- 25(14)
- 32(11)
- 40(11)
- 50(11)
- 65(3)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(2)
接続方式
- ねじ込み形(16)
- 差込み形(1)
ねじ込み形・差込み形
ハンドル形状
- T形(2)
- レバー式(12)
T形・レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 2.75
- 0~0.7(10)
- 0~0.9(8)
- 0.9(57)
- 0.98(74)
- 1(277)
- 1.0(9)
- 1.4(32)
- 1.96(35)
- 2(30)
- 2.5(7)
- 2.8(25)
- 3.92(36)
- 4(6)
- 4.1(12)
- 4.12(41)
- 4.2(23)
- 5.49(11)
- 5.6(10)
- 7(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ボールバルブ(27)
ボールバルブ
ブランド
- KITZ(キッツ)(11)
- エスコ(10)
- ミヤコ(3)
- 岩崎製作所(2)
- 東洋バルヴ(1)
- 三吉バルブ(1)
KITZ(キッツ)・エスコ・ミヤコ・岩崎製作所・東洋バルヴ・三吉バルブ
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(8)
3/8(7)
1/2(14)
3/4(14)
1(14)
1-1/4(12)
1-1/2(11)
2(11)
2-1/2(3)
3(3)

PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ
岩崎製作所(58件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅製 フルボア型ボールバルブ
岩崎製作所(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)
東洋バルヴ(16件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
MKフルボアボールバルブ
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(本体)黄銅材質(スピンドル)黄銅バルブ種類ボールバルブ
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズ
KITZ(キッツ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水・油・ガス最高許容圧力(MPa)2.75(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(Tボール)
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
1インチ1/4 ボールバルブ
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA470AB-12形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】
三吉バルブ¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格400型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69材質(弁体)シートPTFE
Rc 2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥70,600税込¥77,6601個翌日出荷寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5質量(kg)2.2材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥47,400税込¥52,1401個翌日出荷寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥37,100税込¥40,8101個翌日出荷寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5質量(kg)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5質量(kg)0.7材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34質量(kg)0.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5質量(kg)0.3材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
MKオス×メスボールバルブ
ミヤコ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
MKボールバルブ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304使用流体水、油、ガス材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボール(20K) バルブ(20STシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、空気ハンドル形状レバー式クラス20Kバルブ種類ボールバルブ
1/2インチ 三方ボールバルブ
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA470BA-4材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69接続方式ねじ込み形接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ