絞り込み
材質
- アルミ(1)
使用流体
空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(2)
- 0.5(13)
- 0.68(3)
- 0.7(8)
- 0.88(2)
- 0.98(18)
- 1(40)
- 1.18(7)
- 1.2(5)
- 1.37(31)
- 1.4(67)
- 1.57(3)
- 1.6(16)
- 1.96(6)
- 2(8)
- 2.2(7)
- 2.75(9)
- 2.8(8)
- 6(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

チェックバルブ
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。出力側の圧力を変化させずに保つことが可能。真空保持、低圧での配管にも使用可能。弁体材質には金属タイプ(アルミニウム)と安価な樹脂タイプ(POM)の2種類を用意。トラスコ品番559-9987材質金属本体:アルミニウム適合チューブ外径(Φmm)Φ6.35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応